シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
メニューブック クリップ式エンボス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
用紙サイズ
B5
注文コード
00622222
品番
LS202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
用紙サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
クリップタイプ
生地の質感をエンボス加工で表現しました。
色
茶
用紙サイズ
B5
ページ数
ビニール付4ページ
材質
本体:壁紙/ピン:ステンレス/ビニール:PP/紙:クラフト
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×275
TKG品番
9-2039-1102
TKG品番(2017)
6-1845-1102