シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
新市松柄メニューブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
用紙サイズ
A4
色
ベージュ
材質
本体:壁紙/ピン:ステンレス/ビニール:PP/紙:クラフト
注文コード
00622238
品番
LS111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
用紙サイズ・色・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
モダンな市松柄で、和風洋風どちらにもご使用頂けます。表面素材は準不燃クロスを使用しておりますので、耐熱性はもちろん、耐久性の高い仕立てになっております。
用紙サイズ
A4
ページ数
ビニール付4ページ
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×315
色
ベージュ
用途
和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。
材質
本体:壁紙/ピン:ステンレス/ビニール:PP/紙:クラフト