新市松柄メニューブック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 00622247 品番 LS111
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

モダンな市松柄で、和風洋風どちらにもご使用頂けます。表面素材は準不燃クロスを使用しておりますので、耐熱性はもちろん、耐久性の高い仕立てになっております。
モダンな新市松柄で和風、洋風どちらもご使用できます。
クリップ式

用紙サイズA4 ページ数ビニール付4ページ 寸法(幅W×高さH)(mm)230×315 用途和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。 材質本体:壁紙/ピン:ステンレス/ビニール:PP/紙:クラフト TKG品番9-2039-0101 TKG品番(2017)6-1845-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする