シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
新市松柄メニューブック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
00622283
品番
LS112
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
モダンな市松柄で、和風洋風どちらにもご使用頂けます。表面素材は準不燃クロスを使用しておりますので、耐熱性はもちろん、耐久性の高い仕立てになっております。
クリップ式
用紙サイズ
B5
ページ数
ビニール付4ページ
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×270
色
黒
用途
和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。
材質
本体:壁紙/ピン:ステンレス/ビニール:PP/紙:クラフト
TKG品番
9-2039-0202
TKG品番(2017)
6-1845-0202