シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
メニューブック クリップ式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白木
注文コード
00622308
品番
LS11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
クリップ式
色
白木
用紙サイズ
A4
ページ数
ビニール付4ページ
材質
本体:壁紙/ピン:ステンレス/ビニール:PP/紙:クラフト
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×315
TKG品番
9-2039-0702
TKG品番(2017)
6-1845-0702