※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
えいむフラックスメニューブック
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00624794
品番
FB101
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ピンタイプ。メニューピンが抜けにくい新構造。
タイプ
ピンタイプ
TKG品番(2017)
6-1851-0904
用紙サイズ
A4
ページ数
6
仕様
ビニール付
材質
PVC
色
グレー
寸法(幅W×高さH)(mm)
232×314
TKG品番
9-2045-0904