えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
えいむフラックスメニューブック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00624803
品番
FB102
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ピンタイプ。メニューピンが抜けにくい新構造。
タイプ
ピンタイプ
TKG品番(2017)
6-1851-1001
用紙サイズ
B5
ページ数
4
仕様
ビニール付
材質
PVC
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
206×271
TKG品番
9-2045-1001