シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
メニューブック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
茶
注文コード
00625458
品番
ABW16
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
ページ数・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
強靭性・電気絶縁性・耐熱性に優れたクリアフィルム(PET)を使用しています。
焼肉、お好み焼き、鍋物等の店舗でのご使用に最適です。
表面を強化した難燃性透明フィルムで耐熱・耐久性に優れています。
色
茶
用紙サイズ
B5
材質
トリム:PU/透明:PET/コーナー:ステンレス
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×270
TKG品番
9-2048-0402
TKG品番(2017)
6-1854-0401