シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
メニューブック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ページ数
2ページ
色
黒
注文コード
00625503
品番
ABW2
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
ページ数・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
強靭性・電気絶縁性・耐熱性に優れたクリアフィルム(PET)を使用しています。
焼肉、お好み焼き、鍋物等の店舗でのご使用に最適です。
色
黒
ページ数
2ページ
材質
トリム:PU/透明:PET/コーナー:ステンレス
寸法(幅W×高さH)(mm)
128×274
TKG品番
9-2048-0701
TKG品番(2017)
6-1854-0702