TKG
グラスフレーム 1連 18-8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00632144
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
レールタイプ
1連
付属品
ネジ
材質
18-8ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×240×43
品名・タイプ
グラスフレーム・グラスホルダー
レール(mm)
(内幅)21、(奥行)220
TKG品番
9-2273-0303
TKG品番(2017)
6-2059-0303