曜日別特売
- 真鍮 グラスハンガー TKG 00632162

 

- 真鍮 グラスハンガー TKG 00632162
- 真鍮 グラスハンガー TKG 00632162

真鍮 グラスハンガー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×115×35
内容量1個注文コード00632162品番-
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
レールタイプ1連材質スチール・真鍮メッキ質量(kg)0.19サイズ10インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×115×35品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダーレール(mm)(内幅)30TKG品番9-2274-0601TKG品番(2017)6-2059-1301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00632162
2022-01-03
用途: 現場
株式会社エムテック建設業・工事業

良かったです。ただ、色合いがあまり好みではなかったです。

対象商品 : 00632162
2021-12-08
用途: ワイングラスの見せる収納
その他業種

カウンターキッチンの雰囲気がガラッと変わってお洒落になりました。
ネジで留めるだけなので取付けも簡単です。

対象商品 : 00632162
2020-12-19
用途: ワイングラス収納
飲食業

色も良かったのですがネジが長すぎて最後まで止めれなかった

対象商品 : 00632178
2017-09-30
用途: 店内カウンター上部に設置しました。
株式会社モコ飲食業

頑丈でとても綺麗。使用感もいいので先日また追加で買ってしまいました。
ありがとうございました。

対象商品 : 00632162
2015-09-30
用途: 棚板の裏に設置

とても綺麗な商品です。使い勝手はいいのですが、付属のネジが長すぎて、棚板(25mm)を突き抜けてしまいます。ネジ長の選択ができればよかったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする