曜日別特売
- 金メッキグラスハンガー 3連 TKG 00632205

※使用例

金メッキグラスハンガー 3連

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00632205品番-
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
レールタイプ3連仕様レール内幅:30材質スチール・金メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×43品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダーTKG品番9-2274-0501TKG品番(2017)6-2059-1201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00632205
2019-11-03
用途: バーカウンター上部に真鍮のネジにて固定
サービス業

真鍮は高級感があり、バーの演出にも役立っている。奥行が思っていた通りのサイズで、グラスが縦に3個、ブランデーグラスの場合は2個収納できる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする