タイガーグラス
タイガーグラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
タイガーグラスの グラス・食器・カトラリー
タイガーグラスの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
タイガーグラス スクエアプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00640027
品番
16219200
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
ガラス
形状
角皿
寸法(mm)
240×240×H20
色
グレー
TKG品番
9-2355-0402
TKG品番(2017)
6-2139-0402