タイガーグラス
タイガーグラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
タイガーグラスの グラス・食器・カトラリー
タイガーグラスの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
タイガーグラス スクエアプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
TKG品番
9-2355-0502
TKG品番(2017)
6-2139-0502
注文コード
00640045
品番
16319200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
色・TKG品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
材質
ガラス
形状
角皿
寸法(mm)
205×205×H20
色
グレー
TKG品番
9-2355-0502
TKG品番(2017)
6-2139-0502