Villeroy&boch
Villeroy&bochの テーブルウェア(卓上備品・食器)
Villeroy&bochの グラス・食器・カトラリー
Villeroy&bochの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
マルケージ フラットプレート V&B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00641926
品番
32752797
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ビレロイ&ボッホマルケージシリーズ。イタリアンで初めてミシュランで三ツ星を獲得した「マルケージ氏」がデザインした「ビレロイ&ボッホ」で人気パターンのマルケージシリーズです。
食器の種類
洋食器
材質
硬質陶器
形状
丸皿
色
白
直径×高さ(mm)
290×25
TKG品番
9-2317-1301
TKG品番(2017)
6-2115-1401