モダングレース サービングプレート V&B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00642032 品番45102581
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ビレロイ&ボッホモダングレースシリーズボーンチャイナ「ビレロイ&ボッホ」のボーンチャイナは大変薄くシャープで機能性にも優れています。

形状長角皿 食器の種類洋食器 高さ(mm)10 短辺(mm)180 長辺(mm)350 TKG品番9-2317-0201 TKG品番(2017)6-2115-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする