ウインターフロスト ミニプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00645103 品番J405N
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

コレール積層強化ガラス食器ウインターフロストホワイト。たっぷりでもスッキリ収納薄く、糸底のない独自のデザインで収納性にも優れています。皿を10枚重ねてもわずか5cm。収納スペースは従来の約半分ですみます。限られた厨房スペースを広々効率的に使えます。作業効率もグ-ンとアップ重量は陶磁器に比べて約3分の2と軽量設計。大量の食事を用意したり、食器を運んだりする時の労力も軽くなります。また、汚れがつきにくく、油汚れもサッと落ちるので、食器洗いもラクラク。もちろん、食器洗浄機にも対応できます。割れたりカケたりしにくいコレールは、陶磁器に比べ軽くて丈夫。割れたりカケたりしにくく、食器補充費を削減します。特に、立食やバイキングなど、大勢のお客様が食器を扱うような場合にも安心です。いつまでも美しく衛生的表面が硬くなめらかなので汚れや雑菌が付着しにくく、残り香もありません。もちろん、変形や変質、退色などの経年劣化も少なく、いつまでも清潔で、つややかな美しさを保ちます。また、耐熱性も優れているので、熱湯消毒が行え、熱風消毒保管庫にも使用できます。いろいろ使えて便利白を基調にしたシンプルなデザイン、しかも、ひとつの器で多彩なメニューに適応できるようサイズや形が設計されているので、どんなメニューにも合わせやすく、メニューごとに食器を揃える必要がありません。さらに、耐熱温度差120℃で、電子レンジ、オーブン調理も自在です。リサイクル可能コレール破損品は、路盤材などに再生使用されております。

食器の種類洋食器 材質磁器 形状丸皿 ホワイト 直径×高さ(mm)120×20 TKG品番9-2345-1001 TKG品番(2017)6-2132-1501
注意
※コレールは、確かに強い食器ですが、ガラスである以上、決して割れない、欠けないということではありません。固いものをぶつけたり、傷をつけたりすれば、それが原因で破損につながることがあります。また、床に落としたり、ぶつけたり等、強い衝撃を加えた場合大きな音を伴い細かく鋭利な破片となって激しく飛散することがあります。この様な場合があることをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする