吉沼硝子
吉沼硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
吉沼硝子の グラス・食器・カトラリー
吉沼硝子の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
自遊 スクエア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長辺(mm)
243
注文コード
00651744
品番
4150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
サイズ・長辺
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
角皿
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
47
短辺(mm)
243
長辺(mm)
243
TKG品番
9-2383-0102
TKG品番(2017)
6-2174-0402