自遊 スクエア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 長辺(mm)188 注文コード00651753 品番4151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品はサイズ・長辺など4種類から選べます 他の種類を見る
食器の種類和食器 材質ソーダガラス 形状角皿 質量(kg)0.745 サイズM 高さ(mm)38 短辺(mm)188 長辺(mm)188 TKG品番9-2383-0103 TKG品番(2017)6-2174-0403

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする