自遊 スクエア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS 長辺(mm)117 注文コード00651762 品番4152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品はサイズ・長辺など4種類から選べます 他の種類を見る
食器の種類和食器 材質ソーダガラス 形状角皿 質量(kg)0.295 サイズS 高さ(mm)25 短辺(mm)117 長辺(mm)117 TKG品番9-2383-0104 TKG品番(2017)6-2174-0404

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする