メラミン「かりん」長角皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00655892 品番 M337K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,210

洗浄器対応

食器の種類和食器 材質メラミン 形状長角皿 サイズ 高さ(mm)24 短辺(mm)142 長辺(mm)205 TKG品番9-2398-2701 TKG品番(2017)6-2188-2901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする