関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「かりん」長角皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00655908
品番
M336K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,020
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角皿
色
白
サイズ
小
高さ(mm)
22
短辺(mm)
138
長辺(mm)
176
TKG品番
9-2398-2702
TKG品番(2017)
6-2188-2902