千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
PP食器 給食皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00666523
品番
1710K
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
食器の種類
給食用食器
材質
ポリプロピレン
形状
丸皿
色
クリーム
直径×高さ(mm)
Φ140×19
TKG品番
9-2441-2601
TKG品番(2017)
6-2224-2601