曜日別特売
- 身障者マーク 光 00676944

身障者マーク

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)120×120
内容量1個注文コード00676944品番-
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

粘着テープ付

材質軟質ビニール質量(kg)0.005寸法(縦×横)(mm)120×120TKG品番9-2536-3302TKG品番(2017)6-2332-3102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00676935
2019-07-07
用途: 福祉車両に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

金額もお安く、品質も十分です。また使用したいと思います。

対象商品 : 00676944
2017-08-17
用途: 福祉車両に使用
合同会社カームワン医療・福祉・介護関連業

カーブのある車両への張り付きもいいし、ライトで反射してとてもいいです

対象商品 : 00676944
2018-04-10
用途: 車につけて
有限会社R-FIX自動車・二輪車・自転車関連業

ありがとうございます、これからもいい商品を、よろしくです。

対象商品 : 00676935
2017-02-17
用途: 福祉タクシー車両に貼ります
株式会社SDガレージサービス業

特に記載すべきことはありません。。。
普通の障害者マークです。
想定通りの商品で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする