ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 電球
ODELIC(オーデリック)の 照明リモコン
CONNECTED LIGHTING専用コントローラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00700300
品番
RC913
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
CONNECTED LIGHTING専用コントローラー
手元であかりをコントロール
付属品
壁付ホルダー(ホルダー・取付具)×1、ACアダプター、USBケーブル(1m)×1、USBケーブル(2m)×1、カード取り出しツール×1、木ねじ×2、クイックスタートガイド×1、サポートのしおり×1
種別
CONNECTED LIGHTING専用コントローラー
寸法(mm)
154×245×8.2
質量(g)
460
種類
CONNECTED LIGHTING専用タブレット
機能
タイマー設定、タイムライン設定、シーン設定、RGB演出対応、電気料金確認、センサー対応(※アプリケーションによって対応機能は異なります。)
ディスプレイ
10.3インチ
OS
Android 12
Bluetooth
Bluetooth 5.0
注意
※壁スイッチは必ず設置してください。
※
※CONNECTED LIGHTING for HOME専用アプリケーションおよびアプリケーション専用取扱説明書はタブレットにインストールされています。
※
※アプリケーションは常に快適に安心してご利用頂くため、アプリケーション専用取扱説明書に基づき最新バージョンへのアップデートをお願いします。(アップデートはインターネット環境が必要です。)