JST(日本圧着端子製造)
LTIシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
00714954
品番
LTI-41T-110N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
ストレート
適合電線(mm
2
)
0.5~1.25
適合電線範囲 AWG(#)
20~16