グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の インナー手袋
ピッタリ倶楽部指切りインナー10双組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(10双)
注文コード
00730540
品番
2950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
指切タイプで作業性に優れたインナー手袋です。
用途
ディスポーザブル手袋の下履き用
材質
ナイロン・その他
厚さ(mm)
0.7
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
14
中指長(cm)
3
手のひらまわり(cm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応