曜日別特売
DNMG150404-SDM 55°菱形 ネガチップ AH8015 タンガロイ 00743630

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55°菱形 ネガチップ AH8015

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番534-9385
内容量1箱(10個)注文コード00743630品番DNMG150404-SDM
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種です。
耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種です。

トラスコ品番534-9385材質被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材厚さ(mm)4.76刃長(mm)15.5コーティングPVDコーナー半径(mm)0.4適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材チップ形状ひし形55°材種AH8015チップ逃げ角(°)0加工形状弱断続加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする