※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の ダイヤモンドカッター
アスファルト・コンクリートカッターNSR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00755956
品番
DUAC1032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
切れ味重視タイプ
外径(Φインチ)
12
厚さ(mm)
2.7
内径(Φmm)
27
用途
一般向け(道路用) アスファルト・コンクリート兼用
高さ(mm)
6
タイプ
湿式
適合材
アスファルト・コンクリート