※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アスファルト・コンクリートカッターNSR

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00755965 品番 DUAC1033
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

切れ味重視タイプ

外径(Φインチ)14 厚さ(mm)2.7 内径(Φmm)27 用途一般向け(道路用) アスファルト・コンクリート兼用 高さ(mm)6 タイプ湿式 適合材アスファルト・コンクリート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする