※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の ダイヤモンドカッター
コンクリートカッターDC
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00756123
品番
DUAC1005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
長寿命タイプ
外径(Φインチ)
16
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
27
用途
一般向け(道路用) コンクリート
高さ(mm)
6
タイプ
湿式
適合材
コンクリート