※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の ダイヤモンドカッター
セグメントカッターSX200(ダイヤモンドカッター)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00756498
品番
DUKS1026 180x2.2x22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
外径(Φmm)
180
厚さ(mm)
2.2
内径(Φmm)
22
用途
御影石の切断に最適。
高さ(mm)
6
タイプ
乾式
適合材
御影石
付属リング穴径(Φmm)
20