※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の ダイヤモンドカッター
ターボカットデラックス (ダイヤモンドカッター)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
125
注文コード
00756647
品番
RS-280 125x2.0x20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
刃先の欠けを防止する特殊刃先形状により、鋭い切れ味とロングライフを実現します。
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
20
用途
コンクリート用
高さ(mm)
7
タイプ
乾式
適合材
コンクリート
付属リング穴径(Φmm)
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00756647
RS-280 125x2.0x20
00756306
DUEM0212 125x2.2x22
セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
1枚
¥
6,998
税込
¥
7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)