※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の ダイヤモンドカッター
ターボカットデラックス (ダイヤモンドカッター)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00756683
品番
RS-280 180x2.4x25.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
刃先の欠けを防止する特殊刃先形状により、鋭い切れ味とロングライフを実現します。
外径(Φmm)
180
厚さ(mm)
2.4
内径(Φmm)
25.4
用途
コンクリート用
高さ(mm)
7
タイプ
乾式
適合材
コンクリート
付属リング穴径(Φmm)
22・20