※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の ダイヤモンドカッター
ターボカットデラックス (ダイヤモンドカッター)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
230
注文コード
00756708
品番
RS-280 230x2.8x22.23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
刃先の欠けを防止する特殊刃先形状により、鋭い切れ味とロングライフを実現します。
外径(Φmm)
230
厚さ(mm)
2.8
内径(Φmm)
22.23
用途
コンクリート用
高さ(mm)
7
タイプ
乾式
適合材
コンクリート
付属リング穴径(Φmm)
-