※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤ溝入れタイプGR5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00756848 品番DUEC1003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φインチ)4 厚さ(mm)8 内径(Φmm)22 付属リング穴径(Φmm)15 用途コンクリートなどの溝入れ加工用に最適。刃先形状 一般的な目地入れ用。 高さ(mm)5 タイプ乾式 適合材コンクリート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする