曜日別特売
RL-2524-G 対流型石油ストーブ ランタン調 トヨトミ 00778097

メイン画像

対流型石油ストーブ ランタン調

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード00778097品番RL-2524-G
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。

用途
防災用の備蓄に。
現場の空調管理に。
トラスコ品番675-5008幅(mm)388ダークグリーン高さ(mm)485.7奥行(mm)388電源(V)単2形乾電池×4本(別売)タンク容量(L)4.9燃料消費量(L/h)0.122~0.243暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)機能電子点火、ニオイセーブ消火、対震自動消火装置、2重タンク構造暖房出力(kW)2.5~1.25kW/h替芯11025207燃焼持続時間(h)20.2~40.2時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする