メイン画像
トヨトミ
反射形石油ストーブ ダブルクリーンタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
暖房の目安(木造)
10畳(16.5m
2
)
10畳(16.5m<sup>2</sup>)
10畳(16.5m<sup>2</sup>)
7畳(11.5m<sup>2</sup>)
タンク容量(L)
4
4
3.6
燃料消費量(L/h)
0.350~0.211
0.350~0.210
0.267~0.160
0.350~0.211
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00778149
品番
HRC-W3624-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,648
販売価格(税別)
¥
29,680
バスケットに入れる
遠赤外線の発生と高温でニオイを燃やすダブルクリーンタイプなら灯油節約ができ、消火時の臭いが少ないです。
トラスコ品番
688-1044
幅(mm)
562
色
ブラック
高さ(mm)
454.5
奥行(mm)
279
電源(V)
単2形乾電池×4本(別売)
タンク容量(L)
4
燃料消費量(L/h)
0.350~0.211
暖房の目安(コンクリート)
13畳(21.45m
2
)
暖房の目安(木造)
10畳(16.5m
2
)
機能
ダブルクリーン、電子点火、でるでる芯、こぼれま栓
暖房出力(kW)
3.60~2.16kW/h
燃焼持続時間(h)
11.4~19.0