メイン画像
トヨトミ
温風式FF式石油ストーブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
暖房出力(kW)
3.60-1.23kW/h
3.60-1.23kW/h
5.50-1.88kW/h
9.60-2.97kW/h
暖房の目安(木造)
10畳
10畳
14畳
25畳
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00778289
品番
FF-3624-W
参考基準価格(税別)
¥142,800
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
温風式タイプで別置きタンクです。
エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。
トラスコ品番
688-9157
幅(mm)
440
色
ホワイト
高さ(mm)
555
タイプ
温風式大型暖房、別置きタンク式
奥行(mm)
310
電源(V)
単相100
燃料消費量(L/h)
0.407-0.139
暖房の目安(コンクリート)
13畳
暖房の目安(木造)
10畳
暖房出力(kW)
3.60-1.23kW/h
注意
※設置工事が必要になります。
※別売で油タンクが必要になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません