曜日別特売
FF-9624-W 温風式FF式石油ストーブ トヨトミ 00778350

メイン画像

温風式FF式石油ストーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
暖房出力(kW)9.60-2.97kW/h
暖房の目安(木造)25畳
内容量1台注文コード00778350品番FF-9624-W
参考基準価格(税別)¥273,800販売価格(税込)¥254,078
販売価格(税別)
230,980

温風式タイプで別置きタンクです。
エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。

トラスコ品番688-9153幅(mm)760ホワイト高さ(mm)700タイプ温風式大型暖房、別置きタンク式奥行(mm)427電源(V)単相100燃料消費量(L/h)1.108-0.336暖房の目安(コンクリート)34畳暖房の目安(木造)25畳暖房出力(kW)9.60-2.97kW/h
注意
※設置工事が必要になります。
※別売で油タンクが必要になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする