明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの カーペット・フロア
明和グラビアの クッションフロア
リノベシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1反
長さ(m)
20/巻
色
LBR
注文コード
00806876
品番
REN-15R バイアスタイル
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
キズや汚れから床を守る。
模様替えでお部屋の雰囲気が変わります。
用途
保護 模様替え
材質
中間層:ガラス繊維/塩化ビニル樹脂
質量(kg)
9
色
LBR
長さ(m)
20/巻
幅(cm)
90
材質(裏)
アクリル樹脂
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
材質(フィルム)
保護フィルム:ポリエチレン
注意
※製品の表面状態が変わる恐れがあります。「アルコール類・水溶性・危険等級U・火気厳禁」等表示のある高濃度のアルコールは使用しないでください。
※傷みの原因となりますので、除光液やシンナーは使用しないでください。
※高級家具、塩ビ塗装、ニス系塗料、ラッカー塗装、海外製品や天然塗りものにはご使用いただけません。