リノベシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(cm)240/巻 BE 注文コード00808870 品番REN-17 ナチュラルウッド
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は長さ・色・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

キズや汚れから床を守る。
模様替えでお部屋の雰囲気が変わります。

用途保護 模様替え 材質中間層:ガラス繊維/塩化ビニル樹脂 BE 質量(g)500 幅(cm)45 長さ(cm)240/巻 材質(裏)アクリル樹脂 材質(表面)塩化ビニル樹脂 材質(フィルム)保護フィルム:ポリエチレン
注意
※製品の表面状態が変わる恐れがあります。「アルコール類・水溶性・危険等級U・火気厳禁」等表示のある高濃度のアルコールは使用しないでください。
※傷みの原因となりますので、除光液やシンナーは使用しないでください。
※高級家具、塩ビ塗装、ニス系塗料、ラッカー塗装、海外製品や天然塗りものにはご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする