三木プーリ
ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-07N-19N-18H
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00829066
品番
ANS-07N-19N-18H
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥112,951
販売価格(税別)
¥
102,683
バスケットに入れる
・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式
【モータ側使用変速機】AK-125-AN-19N
質量(kg)
【モータ側使用変速機】2.8
変速比
1:4
回転数(min
-1
[r.p.m])
入力回転数×0.35~入力回転数×1.4
変速機
【機械側使用】PE-150-AN-18H
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
0.75
寸法P.D.(mm)
【モータ側使用変速機】max49.5
プーリ外径(mm)
【モータ側使用変速機】125【機械側使用変速機】155
軸穴径(Φmm)
【モータ側使用変速機】19