PK-250-28N-224 ベルト式無段変速機 PK-□ PK-250-28N-224 三木プーリ 00835671

ベルト式無段変速機 PK-□ PK-250-28N-224

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個注文コード00835671品番PK-250-28N-224
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥147,464
販売価格(税別)
134,058

・幅広変速ベルト使用。・変速比大。・伝達容量大。

質量(kg)13変速比0.04375全幅(mm)210ベルト2926Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2伝達容量(kW)【中速】5.2【低速】1.1【高速】8軸穴径(Φmm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする