脱衣所暖房機 グラファイトヒーター 送風機能

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00848027 品番ADH-G980(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

暖房機能はもちろん。涼風機能でオールシーズン使用可能。
Newグラファイトeヒーターを採用。0.2秒で発熱し、温度をコントロールしながら均一に熱を届けます。 送風機能搭載で夏場も快適に過ごせる送風機能採用。

用途脱衣所などの暖房として、涼風でクーラー代わりにも。脱衣所暖房機 グラファイトヒーター 据え付け式 涼風 人感センサー オールシーズン 付属品リモコン、リチウム電池(CR2025) 質量(kg)4.2 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置温度過昇防止装置(サーミスタ・サーモスタット)、ファン回転停止検知、落下検知 電源コード(m)約2.6(L型プラグ) 消費電力(W)(50/60Hz)【暖房】(強)980/980 (弱)500/500、【涼風】(強)33/42 (弱)20/23 面積適用(目安):〜1.5坪 保証期間本体1年/ヒーター2年 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×15.3×21 タイマー機能切タイマー(3h・2h・1h)/切り忘れ防止タイマー
注意
※据付作業を行う際には付属の設置説明書をよくご確認のうえ作業を行ってください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00848027 ADH-G980(W) 26572796 DFX-RJ12(W) 壁掛式暖房 脱衣所温風ヒーター (温風/送風切替) リモコン付き YAMAZEN(山善) 壁掛式暖房 脱衣所温風ヒーター (温風/送風切替) リモコン付き YAMAZEN(山善) 1台 19,900 税込21,890 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
脱衣所の暖房
農・林・水産業

脱衣所の暖房を探しておりました。壁取り付けタイプで手ごろな価格、消費電力を考慮して決めました。1月に入って購入を決めたのですが何処も品切れ状態。某家電量販店に注文しましたが、いつになるかわからないとの回答でしたのでキャンセル。モノタロでは納期の目途が書かれていたので注文しました。1週間足らずで納品となり助かりました。早速取付け快適に使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする