EBF095K イージーフィットバー EFFEX(エフェックス) 00891827

EBF095K イージーフィットバー EFFEX(エフェックス) 00891827
EBF095K イージーフィットバー EFFEX(エフェックス) 00891827
EBF095K イージーフィットバー EFFEX(エフェックス) 00891827
EBF095K イージーフィットバー EFFEX(エフェックス) 00891827

イージーフィットバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード00891827品番EBF095K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300

「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

仕様7mm up/7mm back材質アルミブラック内径(Φ)14ハンドル径(Φmm)22.2適合車種CB1300SF 98-00立ち上がり角(°)73絞り角(°)27
注意
※ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。01-02モデルには適合致しません。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。スイッチ穴加工済み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする