イージーフィットバー スチール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00891845 品番EBF133C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

適合車種CB1300SF/SB 03-09 クロームメッキ 材質スチール 内径(Φ)18.2 ハンドル径(Φmm)22.2 立ち上がり角(°)70 絞り角(°)27 用途ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ18)をご利用下さい。 仕様7mm up/7mm back
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。スイッチ穴加工済み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする