曜日別特売
EBF303K イージーフィットバー EFFEX(エフェックス) 00891906

EBF303K イージーフィットバー EFFEX(エフェックス) 00891906
EBF303K イージーフィットバー EFFEX(エフェックス) 00891906
EBF303K イージーフィットバー EFFEX(エフェックス) 00891906
EBF303K イージーフィットバー EFFEX(エフェックス) 00891906

イージーフィットバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード00891906品番EBF303K
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

仕様5mm up/5mm back材質アルミブラック内径(Φ)14ハンドル径(Φmm)22.2適合車種SR400 01-17立ち上がり角(°)95絞り角(°)25
注意
※ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。スイッチ穴加工なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする