イージーフィットバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 適合車種GSR400 06-13 ABS不可 注文コード00891976 品番EBF522K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は適合車種など17種類から選べます 他の種類を見る

「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

適合車種GSR400 06-13 ABS不可 ブラック 材質アルミ 仕様7mm up/7mm back 内径(Φ)14 ハンドル径(Φmm)22.2 立ち上がり角(°)61 絞り角(°)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする