曜日別特売
EBF686C イージーフィットバー スチール EFFEX(エフェックス) 00892064

EBF686C イージーフィットバー スチール EFFEX(エフェックス) 00892064
EBF686C イージーフィットバー スチール EFFEX(エフェックス) 00892064
EBF686C イージーフィットバー スチール EFFEX(エフェックス) 00892064
EBF686C イージーフィットバー スチール EFFEX(エフェックス) 00892064

イージーフィットバー スチール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード00892064品番EBF686C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

用途
ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ18)をご利用下さい。
仕様7mm up/7mm back材質スチール形状スイッチ穴加工済みクロームメッキ内径(Φ)18.2ハンドル径(Φmm)22.2適合車種BALIUS2 97-07立ち上がり角(°)56絞り角(°)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする